ENGITECHS - LR2500ZG CONTROLEUR ZIGBEE EN VARIATION DALI/PUSH - LR2500ZG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
longueur - 85 mm
largeur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842003456
Réf. Fournisseur
LR2500ZG
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
85 mm
largeur:
37 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
statique
Les Atouts de l'article:
Ce module vous permettra de contrôler jusqu’à 25 luminaires DALI via une commande ZIGBEE ou en PUSH-DIM via le raccordement d’un bouton poussoir. Ce produit intègre l’alimentation du bus DALI.Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et filaire DALI et reste compatible avec d’autres modules utilisant ces mêmes langages de communication.