ENGITECHS - LR2801 RUBAN LED 5W, 24V, 500LM, 100LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 1CM - LR2801-24SPBL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 480 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842000737

Réf. Fournisseur

LR2801-24SPBL60

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

480 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

8.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

4.8 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR2801 RUBAN LED 5W, 24V, 500LM, 100LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 1CM, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 10CM