ENGITECHS - LR2891 RUBAN LED 5W, 24V, 500LM, 105LM/W, 6000K, IP65, IRC90, 10M - LR2891-24-10BL60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 500 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 6000...6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
05842002375
Réf. Fournisseur
LR2891-24-10BL60
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
500 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
104 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban faible puissance - idéal pour balisage.