ENGITECHS - LR2901 RUBAN LED 12W, 24V, 200LM, 15LM/W, BLEU, IP65, IRC80, 1CM - LR2901-24SPBLEU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 180 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842000747
Réf. Fournisseur
LR2901-24SPBLEU
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
180 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10.7 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
15 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR2901-24SPBLEU d'une puissance de 12 W/m est idéal pour vos projets d'éclairage décoratif. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides ou extérieurs. Sa couleur bleue vous permet de créer une ambiance apaisante.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.