ENGITECHS - LR2991 RUBAN LED 12W, 24V, 750LM, 60LM/W, 3000K, IP65, IRC90, 15M - LR2991-24-15BL30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 750 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002916
Réf. Fournisseur
LR2991-24-15BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
15000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
750 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10.7 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
63 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non