Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR3391 RUBAN LED 10W, 24V, 1050LM, 105LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 30M - LR3391-24-HC-30BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1091 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10.08 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005064

Réf. Fournisseur

LR3391-24-HC-30BL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

30000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1091 lm

puissance de la lampe par mètre:

10.08 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

11 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

102 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.6 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR3391 RUBAN LED 10W, 24V, 1050LM, 105LM/W, 4000K, IP20, IRC90, BOBINE 30M, LONG MAX 14M, SECABLE TOUS LES 10CM