Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR4103 RUBAN LED 15W, 24V, 1650LM, 110LM/W, BOULANGERIE, IP20, IRC80, 1CM - LR4103-IP20-24SPBL23

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1630 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 2300...2300 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000945

Réf. Fournisseur

LR4103-IP20-24SPBL23

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1630 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

2300...2300 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

41.6 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

192

efficacité lumineuse:

109 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

15 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.3 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4103 RUBAN LED 15W, 24V, 1650LM, 110LM/W, BOULANGERIE, IP20, IRC80, 1CM, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 4,16CM

Les Atouts de l'article:

La teinte de ce ruban est particulièrement adaptée aux boulangeries. Sa teinte chaude, donnera une apparence dorée aux pains et aux viennoiseries.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.