ENGITECHS - LR4103 RUBAN LED 15W, 24V, 1650LM, 110LM/W, BOULANGERIE, IP20, IRC80, 5M - LR4103-IP20-24-5BL23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1630 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 2300...2300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003355
Réf. Fournisseur
LR4103-IP20-24-5BL23
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1630 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
2300...2300 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
41.6 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
192
efficacité lumineuse:
109 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.3 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
La teinte de ce ruban est particulièrement adaptée aux boulangeries. Sa teinte chaude, donnera une apparence dorée aux pains et aux viennoiseries.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.
















