ENGITECHS - LR4200 RUBAN LED 15W 24V LUMIERE NOIRE IP20 24V - LR4200-IP20-24-5LN

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003009

Réf. Fournisseur

LR4200-IP20-24-5LN

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

15 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

15 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.2 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4200 RUBAN LED 15W 24V LUMIERE NOIRE IP20 60LES/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 10CM BOBINE DE 5M

Les Atouts de l'article:

Ce ruban lumière noire permet de rendre fluorescent certains matériaux. Il est principalement utilisé dans les domaines du spectable, de l'évenementiel et dans dans lieux de loisirs. C'est également un incontournable du monde de la nuit. Il permet également la mise en valeur d'objet ou de décoration.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.