ENGITECHS - LR4300 RUBAN LED 5W, 12V, 300LM, 65LM/W, 4000K, IP20, IRC80, 1CM - LR4300-IP20-12SPBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 310 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001472

Réf. Fournisseur

LR4300-IP20-12SPBL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

310 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

65 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

4.8 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.3 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4300 RUBAN LED 5W, 12V, 300LM, 65LM/W, 4000K, IP20, IRC80, 1CM, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 5CM