Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR4301 RUBAN LED 14W, 24V, 1100LM, 75LM/W, 4000K, IP65, IRC80, 1CM - LR4301-IP65-24SPBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1100 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000957

Réf. Fournisseur

LR4301-IP65-24SPBL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1100 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

76 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.6 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4301 RUBAN LED 14W, 24V, 1100LM, 75LM/W, 4000K, IP65, IRC80, 1CM, LONG MAX 7M, SECABLE TOUS LES 5CM