ENGITECHS - LR4301 RUBAN LED 14W, 24V, 1100LM, 75LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 5M - LR4301-IP65-24-5BL60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1100 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 6000...6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842000955
Réf. Fournisseur
LR4301-IP65-24-5BL60
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1100 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
8.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
efficacité lumineuse:
76 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3.6 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2