Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR4391 RUBAN LED 14W, 24V, 1050LM, 70LM/W, 6000K, IP20, IRC90, 5M - LR4391-IP20-24-5BL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1031 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002344

Réf. Fournisseur

LR4391-IP20-24-5BL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1031 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

72 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.1 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4391 RUBAN LED 14W, 24V, 1050LM, 70LM/W, 6000K, IP20, IRC90, BOBINE 5M, LONG MAX 7M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Sublimez vos vitrines avec ce ruban à éclairage sur la tranche.