ENGITECHS - LR4391 RUBAN LED 14W, 24V, 1150LM, 80LM/W, 4000K, IP65, IRC90, 1CM - LR4391-IP65-24SPBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1168 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842002346

Réf. Fournisseur

LR4391-IP65-24SPBL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1168 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

81 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.6 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4391 RUBAN LED 14W, 24V, 1150LM, 80LM/W, 4000K, IP65, IRC90, 1CM, LONG MAX 7M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Sublimez vos vitrines avec ce ruban à éclairage sur la tranche.