ENGITECHS - LR4490 RUBAN LED 12W, 24V, 950LM, 80LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 5M - LR4490-IP20-24-5BL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 971 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002345
Réf. Fournisseur
LR4490-IP20-24-5BL40
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
971 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
81 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Réalisez des angles droit à plat sans soudure.















