ENGITECHS - LR4520 RUBAN LED 20W 24V VINICOLE IP20 24V 330LM - LR4520-IP20-24-5VN

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 220 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003275

Réf. Fournisseur

LR4520-IP20-24-5VN

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

220 lm

puissance de la lampe par mètre:

20 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

11 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

20 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.6 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR4520 RUBAN LED 20W 24V VINICOLE IP20 24V 330LM 120LEDS/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED vinicole est spécialement conçu pour l'éclairage des caves à vin, avec une longueur d'onde adaptée qui n'altère pas la qualité ni la conservation des bouteilles. Grâce à son spectre lumineux étudié, il permet de préserver les arômes et les caractéristiques du vin tout en offrant un éclairage discret et élégant. Idéal pour les caves privées ou les professionnels, ce ruban LED assure une mise en valeur des bouteilles sans risque d'exposition aux rayons nuisibles.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.