ENGITECHS - LR4520 RUBAN LED 20W 24V VINICOLE IP68 24V 330LM - LR4520-IP68-24SPVN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 198 lm
puissance de la lampe par mètre - 20 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
05842003265
Réf. Fournisseur
LR4520-IP68-24SPVN
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
198 lm
puissance de la lampe par mètre:
20 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
16.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
efficacité lumineuse:
10 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
20 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7.5 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED vinicole est spécialement conçu pour l'éclairage des caves à vin, avec une longueur d'onde adaptée qui n'altère pas la qualité ni la conservation des bouteilles. Grâce à son spectre lumineux étudié, il permet de préserver les arômes et les caractéristiques du vin tout en offrant un éclairage discret et élégant. Idéal pour les caves privées ou les professionnels, ce ruban LED assure une mise en valeur des bouteilles sans risque d'exposition aux rayons nuisibles.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.