fin de vie

ENGITECHS - LR5092 RUBAN LED 14W, 24V, 1950LM, 135LM/W, 4000K, IP67, IRC90, 5M - LR5092-IP67-24-5BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004640

Réf. Fournisseur

LR5092-IP67-24-5BL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

4.8 mm

LR5092 RUBAN LED 14W, 24V, 1950LM, 135LM/W, 4000K, IP67, IRC90 BOBINE 5M, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 5CM