ENGITECHS - LR5195 RUBAN LED 22W, 24V, 2000LM, 100LM/W, 4000K, IP65, IRC90, 1CM - LR5195-IP65-24SPBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 2000 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002323

Réf. Fournisseur

LR5195-IP65-24SPBL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

2000 lm

puissance de la lampe par mètre:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

efficacité lumineuse:

91 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

22 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.9 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR5195 RUBAN LED 22W, 24V, 2000LM, 100LM/W, 4000K, IP65, IRC90, 1CM, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Apportez un maximum de clareté avec ce ruban haute luminosité.