ENGITECHS - LR5200 RUBAN LED 9,6W 12V 3000K IP65 24V 840LM IRC80 - LR5200-IP65-12SPBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 796 lm
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842001362
Réf. Fournisseur
LR5200-IP65-12SPBL30
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
796 lm
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
25 mm
largeur:
8.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
efficacité lumineuse:
83 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
10 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



