ENGITECHS - LR5212 RUBAN COB 7W, 24V, 500LM, 70LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 45M - LR5212-IP20-24-45BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 45000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 480 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004787

Réf. Fournisseur

LR5212-IP20-24-45BL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

45000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

480 lm

puissance de la lampe par mètre:

7 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

480

efficacité lumineuse:

69 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.9 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR5212 RUBAN COB 7W, 24V, 500LM, 70LM/W, 4000K, IP20, IRC90, BOBINE 45M, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 5CM