ENGITECHS - LR5295 RUBAN LED 14W, 24V, 1250LM, 85LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 1CM - LR5295-IP20-24SPBL30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1260 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002278
Réf. Fournisseur
LR5295-IP20-24SPBL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1260 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
8.3 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
efficacité lumineuse:
88 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5295-IP20-24SPBL30 d'une puissance de 15 W/m offre un flux lumineux de 1260 lm/m. Sécable à la LED, il est idéal pour vos projets nécessitant de la précision et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 3000°K vous permet de créer une ambiance confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.