Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR5295 RUBAN LED 14W, 24V, 1350LM, 90LM/W, 6000K, IP20, IRC90, 1CM - LR5295-IP20-24SPBL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1330 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002268

Réf. Fournisseur

LR5295-IP20-24SPBL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1330 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

8.3 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

92 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.4 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

LR5295 RUBAN LED 14W, 24V, 1350LM, 90LM/W, 6000K, IP20, IRC90, 1CM, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 0,83CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5295-IP20-24SPBL60 d'une puissance de 15 W/m offre un flux lumineux de 1330 lm/m. Sécable à la LED, il est idéal pour vos projets nécessitant de la précision et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K vous permet de créer une ambiance énergisante, convenant aux espaces nécessitant beaucoup de clareté.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.