ENGITECHS - LR5296 RUBAN LED 7W, 48V, 450LM, 60LM/W, 2700K, IP67, IRC90, 40M - LR5296-IP67-48-40BL27


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 439 lm
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003017
Réf. Fournisseur
LR5296-IP67-48-40BL27
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
40000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
439 lm
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
12.2 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
efficacité lumineuse:
63 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5.8 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5296-IP67-48-40BL27 d'une puissance de 7 W/m offre un flux lumineux de 440 lm/m. Il est idéal pour vos projets de balisage et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP67, il est adapté à vos espaces extérieurs. Sa température de couleur de 2700°K vous permet de créer une ambiance chaleureuse et apaisante, parfaite pour les espaces de détente.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets résidentiels, commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.