ENGITECHS - LR5296 RUBAN LED 7W, 48V, 450LM, 65LM/W, 3000K, IP67, IRC90, 40M - LR5296-IP67-48-40BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 473 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003015

Réf. Fournisseur

LR5296-IP67-48-40BL30

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

40000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

473 lm

puissance de la lampe par mètre:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

12.2 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

80

efficacité lumineuse:

68 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5.8 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR5296 RUBAN LED 7W, 48V, 450LM, 65LM/W, 3000K, IP67, IRC90, BOBINE 40M, LONG MAX 40M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5296-IP67-48-40BL30 d'une puissance de 7 W/m offre un flux lumineux de 475 lm/m. Il est idéal pour vos projets de balisage et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP67, il est adapté à vos espaces extérieurs. Sa température de couleur de 3000°K vous permet de créer une ambiance confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets résidentiels, commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.