ENGITECHS - LR5297 RUBAN LED 12W 48V RGB IP20 307LM LONGUEUR DE 1CM - LR5297-IP20-48SPRGB

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 307 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002999

Réf. Fournisseur

LR5297-IP20-48SPRGB

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

307 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

48...48 V

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

166.6 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

54

efficacité lumineuse:

25 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

12 W

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

2.1 mm

LR5297 RUBAN LED 12W 48V RGB IP20 24V 307LM 54 LEDS/M 40M MAX SECABLE TOUS LES 16.66CMSUR-MESURE AU CENTIMETRE

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5297-IP20-48SPRGB d'une puissance de 12 W/m vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Ce ruban Grande Longueur permet de répondre à des projets nécessitant jusqu'à 40m de ruban alimenté d'un seul côté et sa fonction RGB vous permet de créer une infinité de couleurs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets résidentiels, commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.