ENGITECHS - LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB3000K IP67 442LM IRC90 - LR5298-IP67-48SPRGBL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 409 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002982

Réf. Fournisseur

LR5298-IP67-48SPRGBL30

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

409 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

166.6 mm

largeur:

14 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

54

efficacité lumineuse:

45 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

15 W

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

4.8 mm

LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB3000K 24V 442LM IRC90 54LEDS/M 40M MAX SECABLE TOUS LES 16.66CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5298-IP67-48SPRGBL30 d'une puissance de 15 W/m vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP67, il est adapté à vos espaces extérieurs. Ce ruban Grande Longueur permet de répondre à des projets nécessitant jusqu'à 40m de ruban alimenté d'un seul côté et sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets résidentiels, commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.