ENGITECHS - LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB4000K IP20 40M 511LM IRC90 - LR5298-IP20-48-40RGBL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 511 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002994
Réf. Fournisseur
LR5298-IP20-48-40RGBL40
Marque
ENGITECHS
longueur:
40000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
511 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
166.6 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
54
efficacité lumineuse:
52 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
2.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5298-IP20-48-40RGBL40 d'une puissance de 15 W/m vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Ce ruban Grande Longueur permet de répondre à des projets nécessitant jusqu'à 40m de ruban alimenté d'un seul côté et sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets résidentiels, commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.















