ENGITECHS - LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB4000K IP65 1010LM IRC80 - LR7100-IP65-24-5RGBBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004252

Réf. Fournisseur

LR7100-IP65-24-5RGBBL40

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

19.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12.2 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

3.7 mm

LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB 4000K IP65 1010LM IRC80 60LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 10CM BOBINE DE 5M

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR7100-IP65-24-5RGBBL40 d'une puissance de 19,2 W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.