ENGITECHS - LR7300 RUBAN LED 12W 24V 25/40K IP20 24V 610/705LM IRC80 - LR7300-IP20-24SPBL2545

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001178

Réf. Fournisseur

LR7300-IP20-24SPBL2545

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

efficacité lumineuse:

55 lm/W

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

1.4 mm

LR7300 RUBAN LED D'UNE PUISSANCE DE 12W 24V 25/40K IP20 24V 610/705LM IRC80 SUR MESURE

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR7300-IP20-24SPBL2545 d'une puissance de 12W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa fonction CCT vous permet de créer une infinité de blancs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.