ENGITECHS - LR7300 RUBAN LED 12W 24V 25/60K IP65 24V 560/530LM IRC80 - LR7300-IP65-24SPBL2560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 6000...6000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842001183
Réf. Fournisseur
LR7300-IP65-24SPBL2560
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
10.5 mm
modèle:
bande
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
efficacité lumineuse:
55 lm/W
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
3.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR7300-IP65-24SPBL2560 d'une puissance de 12W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa fonction CCT vous permet de créer une infinité de blancs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.















