ENGITECHS - LR7390 RUBAN LED 2x6W/M 24V 25/40K IP65 560/600LM IRC90 - LR7390-IP65-24SPBL2540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 600 lm
puissance de la lampe par mètre - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842002894
Réf. Fournisseur
LR7390-IP65-24SPBL2540
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
600 lm
puissance de la lampe par mètre:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
10.5 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
efficacité lumineuse:
36 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
3.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR7390-IP65-24SPBL2540 d'une puissance de 2x6W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa fonction CCT vous permet de créer une infinité de blancs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.

















