ENGITECHS - LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB4000K IP20 1734LM IRC80 - LR7400-IP20-24SPRGBBL40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 30.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003257
Réf. Fournisseur
LR7400-IP20-24SPRGBBL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
30.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
96
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
30.6 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
2.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR7400-IP20-24SPRGBBL40 d'une puissance de 30,6 W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.