Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB6000K IP65 1610LM IRC80 - LR7400-IP65-24SPRGBBL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 30.6 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001482

Réf. Fournisseur

LR7400-IP65-24SPRGBBL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

30.6 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

12.4 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

96

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

30.6 W

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB6000K IP65 1610LM IRC80 96LEDS/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 6.25CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR7400-IP65-24SPRGBBL60 d'une puissance de 30,6W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.