ENGITECHS - LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP20 600LM IRC80 - LR7500-IP20-24-5RGB

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003423

Réf. Fournisseur

LR7500-IP20-24-5RGB

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

96

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

continu

hauteur/profondeur:

2.1 mm

LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP20 600LM IRC80 SPI 96LEDS/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 6.25CM BOBINE DE 5M

Les Atouts de l'article:

Ce ruban RGB adressable dispose d’un circuit intégré tous les 10cm. Chacun d’entre eux contrôle la couleur de chaque tronçon. Ainsi, l’utilisateur peut, si il le souhaite, définir une couleur différente par tronçon grâce à une télécommande ou l’utilisation d’un contrôleur DMX pour les configurations les plus complexes.Les effets produits en combinaison d’un contrôleur sont impressionnants ! Créez des effets de fondus, de clignotements, de défilements. dans un sens ou dans l’autre, animez à votre guise ce ruban dont les effets sont garantis.Sur ce ruban tout devient paramétrable : couleur, effet, intensité lumineuse. Laissez libre cours à votre imagination, tout devient possible.Contrôlez nos rubans grâce à notre gamme de contrôleurs adressables en SPI ou DMX.