ENGITECHS - LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP65 500LM IRC80 - LR7500-IP65-24SPRGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 500 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842001486
Réf. Fournisseur
LR7500-IP65-24SPRGB
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
500 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
11.8 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
96
efficacité lumineuse:
34 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
4.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED RGB adressable SPI offre un contrôle précis de chaque tronçon de 10cm, permettant de créer des effets lumineux dynamiques et personnalisés. Chaque section du ruban peut afficher une couleur différente, offrant une infinité de combinaisons pour des ambiances uniques et créatives. Idéal pour les projets décoratifs et événementiels, ce ruban permet de programmer des animations lumineuses complexes en toute simplicité.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, etc... Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.















