ENGITECHS - LR8003 RUBAN LED 24W, 24V, 3500LM, 145LM/W, 6000K, IP20, IRC80, 5M - LR8003-IP20-24BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 3500 lm
puissance de la lampe par mètre - 24 W
température de couleur - 6000...6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842000991
Réf. Fournisseur
LR8003-IP20-24BL60
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
3500 lm
puissance de la lampe par mètre:
24 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
efficacité lumineuse:
146 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.7 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR8003-IP20-24BL60 d'une puissance de 24 W/m offre un flux lumineux de 3500 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage avec une forte puissance lumineuse et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K vous permet de créer une ambiance énergisante, convenant aux espaces nécessitant beaucoup de clareté.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.














