ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTHCASAMBI DALI PASSIF - MB-CBU-DCS

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - RF

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 9.5...22.5 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842003129

Réf. Fournisseur

MB-CBU-DCS

Réf. Commerciale

ENGITECHS

mode de commande:

RF

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

9.5...22.5 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

40.4 mm

largeur:

36.3 mm

hauteur:

14 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Casambi:

Oui

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTHCASAMBI DALI IP20 9.5-22.5VDC JUSQU'A 40 LUMINAIRES 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Bon à savoir Configurez votre module de variation via l’application Casambi disponible sur smartphone et tablette.