ENGITECHS - MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION TRIAC IP20 85-240VAC - MB-CBU-TEDTRIAC

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - RF

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 85...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000463

Réf. Fournisseur

MB-CBU-TEDTRIAC

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

RF

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

85...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

40.4 mm

largeur:

36.3 mm

hauteur:

14 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Casambi:

Oui

MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION TRIAC IP20 85-240VAC 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce variateur à coupure de phase vous permettra de contrôler à distance un ensemble de luminaires alimentés en 230Vac jusqu’à une puissance totale de 150W maximum.