ENGITECHS - PL3004 PANNEAU 15W 230V 3000K 1200LM CARRE 300*300 - PL3004BL30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tertiaire Magasin
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842002889
Réf. Fournisseur
PL3004BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V