ENGITECHS - PL5001 PANNEAU 9W 12V 3000K 470LM BLANC RECT - PL5001-9BL30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 470 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Résidentielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842000271
Réf. Fournisseur
PL5001-9BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile:
470 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
12...12 V