ENGITECHS - PWM-200-24 ALIMENTATION PWM 0-10V 24V 200W IP67 - LAL-PWM-200-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 195 mm
largeur - 68 mm
hauteur - 39.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842004506
Réf. Fournisseur
LAL-PWM-200-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
195 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
39.5 mm
modèle:
statique
PWM-200-24 ALIMENTATION PWM VARIATION 0-10V AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V D'UNE PUISSANCE DE 200W IP67