ENGITECHS - PWM-60-24 ALIMENTATION CASAMBI IP67 120W 24V - LAL-PWM-60-24BLE

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 53 mm

  • hauteur - 35 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004507

Réf. Fournisseur

LAL-PWM-60-24BLE

Réf. Commerciale

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

150 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

statique

classe de protection:

II

PWM-60-24 ALIMENTATION VARIATION CASAMBI IP67 D'UNE PUISSANCE DE 120W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V