ENGITECHS - SE1000-S-V5 COLLERETTE FIXE RONDE AIMANTÉE NOIRE V5 - SE1000-S1NOIR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 86 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Résidentielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842005047
Réf. Fournisseur
SE1000-S1NOIR
Réf. Commerciale
ENGITECHS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
86 mm
accessoire:
Oui
SE1000-S-CCT COLLERETTE FIXE RONDE AIMANTÉE DE COULEUR NOIRE COMPATIBLE AVEC SE100 VERSION 5