fin de vie

ENGITECHS - SE1000-V4 SPOT 7W 230V DIMMABLE CCT 500/630/520LM BLANC - SE1000-CCT-V4

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004076

Réf. Fournisseur

SE1000-CCT-V4

Réf. Commerciale

ENGITECHS

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre intégré:

68...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

28.2 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

5.7...6.3 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

530...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

hauteur/profondeur:

34.1 mm

diamètre externe:

87.6 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

SE1000-V4 SPOT 7W 230V DIMMABLE CCT 500/630/520LM BLANC DIAMETRE ENCASTREMENT DE 59MM SWITCH PUISSANCE

Les Atouts de l'article:

Les + du produitChoix de la température de couleur en fonction de vos envies grâce à un sélecteur en face avant du produit.Collerettes interchangeables rondes ou carrées disponibles en 3 coloris permettant de s’accorder au mieux à votre intérieur.Système de fixation des collerettes aimanté facilitant l’entretien.Spot Classe III et IP65 compatible en volume 1 et 2 de la salle de bain.Connecteur entre le spot et le driver permettant l’installation du produit à la fin du chantier.Spot et driver recouvrables tout isolant.