Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ENGITECHS - SE2006 SPOT LED MAGASIN ROND, 60W, 230V, 6450LM, 2700K, IP20, IRC80 - SE2006BL27

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6430 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000339

Réf. Fournisseur

SE2006BL27

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

6430 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

SE2006 SPOT LED MAGASIN , ROND, 60W, 230V, 6450LM, 2700K, IP20, IRC80, ORIENTATION VERTICALE , BLANC