ENGITECHS - SE3021 DOWNLIGHT LED ROND, 15W, 230V, 1650LM, 3CCT, IP54, IRC90 - SE3021D-CCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1660 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tertiaire Magasin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842002980
Réf. Fournisseur
SE3021D-CCT
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile:
1660 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
120...120 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
4.3 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
75...82 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1620...1701 lm
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
45 mm
diamètre externe:
145 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
94.5 lm/W
Les Atouts de l'article:
3 températures de couleur sélectionnables pour s’adapter à l’ambiance souhaitée.