ENGITECHS - SE3023 DOWNLIGHT LED ROND, 35W, 230V, 3250LM, 3CCT, IP54, IRC80 - SE3023D-CCT

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3229 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003300

Réf. Fournisseur

SE3023D-CCT

Réf. Commerciale

ENGITECHS

flux lumineux utile:

3229 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

200...200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

4.3 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

146...159 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3150...3308 lm

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

228 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

94.5 lm/W

SE3023 DOWNLIGHT LED ROND, 35W, 230V, 3250LM, 3CCT, IP54, IRC80, BLANC, DIMMABLE TRIAC, DIAMETRE DE 228MM

Les Atouts de l'article:

3 températures de couleur sélectionnables pour s’adapter à l’ambiance souhaitée.