ENGITECHS - SLT30-12VFC-UN ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 SLIM - LAL30SLT-IP67-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 275 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 16.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842002688
Réf. Fournisseur
LAL30SLT-IP67-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
275 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
16.5 mm
modèle:
statique
classe de protection:
I
SLT30-12VFC-UN ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 30W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.