Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR18650 HD Li-Mn 3.7V 3500mAh FT - ACL9069

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR18650 HD Li-Mn 3.7V 3500mAh FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6958946201583

Réf. Sonepar

00399620158

Réf. Fournisseur

ACL9069

Réf. Commerciale

Enix

Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR18650 HD Li-Mn 3.7V 3500mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur EFEST 18650 est idéal pour les applications telles que la cigarette électronique. Sa technologie IMR au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Elle s'adapte aux Mods électroniques et mécaniques. Sa capacité de 3500mAh vous apporte une excellent autonomie de vapotage sans compromettre sa performance (Intensité de décharge max : 35A). Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d'explosion, de brûlure, d'électrocution etc... CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Format : 18650 Technologie : IMR Li-Mn Tension nominale : 3,7V Capacité : 3,5Ah Courant de décharge max : 35A Equivalent avec 18650, 4499, EFEST PURPLE, EFEST MILKA, EFEST 18650